ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

熱収縮圧着リングコネクター

リングコネクター
配線端子 丸熱収縮 M6 青 1.5-2.5MM

商品番号 0555511206

EAN 4046777535358

価格はログイン後に表示されます
熱収縮圧着リングコネクター

商品番号 0555511206

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Semi-transparent heat shrink tubing allows for an easy visual inspection of the connection

半透明熱収縮チューブ


接続を簡単に目視チェック



収縮を40%高速化


時間短縮



100℃の低収縮温度


コネクターとケーブル絶縁の破損リスクを低減

注意事項

熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。

RoHS準拠
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
防塵および防湿性接続。ガソリン、バッテリー液、ディーゼル、エンジンオイル、凍結防止剤、ブレーキフルード、5%食塩水、イソプロピルアルコールに対する優れた、または非常に優れた耐性。

最小 / 最大ワイヤー断面

1.5-2.5 mm²

フランジ穴

M6

誘電強度

30 kV/mm

IP保護クラス

IP 67

最小 / 最大温度条件

-55 まで 125 °C

最小収縮温度

300 °C

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
自己点火ガス半田付けユニットWGLG 100

ガス式半田ごて WGLG

A handy all-rounder: can be used as a soldering iron or a hot-air gun