ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

六角ソケット付き円頭ネジ

ISO 4762/DIN 912ステンレススチール、A2 70、プレーン(3511140141)
キャップボルト A2ステン 8X75

商品番号 00948 75

価格はログイン後に表示されます

六角ソケット付き円頭ネジ

商品番号 00948 75

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 4762/DIN 912ステンレススチール、A2、プレーン

「DIN 912は、国際標準のISO 4762に置き換えられました。」直径M1.4、M18、M22、M27、M33、M72、M80、M90、M100、および通常の長さ2 mmはISO 4762に含まれていません。このため、これらの直径 / 長さは引き続きDIN 912として記載されます。
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
ネジ山タイプx公称径 (d1)

M8

長さ (l1)

75 mm

ヘッド径 (dk)

13 mm

ヘッド高さ (k1)

8 mm

規格

ISO 4762

材料

ステンレススチールA2

ネジ締め特性クラス

70

表面

プレーン

ROHS互換

はい

ヘッドタイプ

FIL

ドライブタイプ

内側六角

内部ドライブ (s1)

IH6

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1,25 mm

ネジ山型

標準メートルネジ

製品クラス

A

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報