ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

コンビネーションポリッシュ P55 Plus

コンビネーション研磨剤P55 Plus
P55 コンビネーション ポリッシュ プラス 250G

商品番号 0893150056

価格はログイン後に表示されます

コンビネーションポリッシュ P55 Plus

商品番号 0893150056

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ポリッシュとコーティングがワンステップ作業

ワンステップポリッシュ(2-in-1)


  • 新旧塗装面用に特別に開発

  • 優れたスクラッチ除去性能と極上の深みのある光沢

  • 中古車の磨き直しに最適


自社独自の特殊配合


  • 洗車機使用によるキズや塗装キズを簡単に除去

  • 環境劣化から塗装を長期間保護


手・機械磨きの両方に対応(艶消し塗装は除く)



揮発性シリコンフリー

通知

推奨パッド:


「ブルー」、「ラムスキン」ポリッシュパッド、マイクロファイバークロス

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

適用領域

一般および耐スクラッチ塗装タイプ用。

説明書

ご使用の前に、ボトルをよく振ってください。前処理としてカーシャンプーで洗浄してください。



手磨きの場合:


柔らかい研磨用クロスまたはスポンジで、研磨剤を塗装面に均等に円を描くように塗布してから磨き上げます。残留した研磨剤をマイクロファイバークロスで除去します。



機械磨きの場合:


各研磨剤用ポリッシュパッドをペーストで均等に湿らせ、施工面にも少量塗布します。ポリッシュパッドを平らに当て、マシンを始動します。研磨痕や塗装キズが除去されるまで、ある程度圧力をかけながら磨きます。残留した研磨剤をマイクロファイバークロスで除去します。

コンテンツの重さ

250 g

化学薬品ベース

イソアルカン

におい / 香り

特性

オレンジ

濃度

0,95 g/cm³

製造日起点の保存可能期間

24 月

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

室温

ノンシリコン

No

必要なアクセサリー:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ラムスキン プレミアム

ラムスキンパッドプレミアム 黒 135MM

スクラッチ傷、くすみや部分的に地が出た塗装箇所を簡単に除去できます。
ラムスキン、白

ラムスキンパッドホワイト 80MM

過酷な環境による経年劣化した塗装面用のプロ仕様研磨パッドです。
x 5 個
ポリッシュパッド、ブルー

ポリッシュパッド 170ΦX30MM 青ハード

微細な研磨溝を素早く、ある程度除去する研磨スポンジ。
x 2 個

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。

追加商品:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
マイクロアクティブクロス プロ仕様

高性能クロス PRO ブルー

プロ仕様車両メンテナンスおよびクリーニング用マイクロアクティブクロス。

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報