ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

六角ナット

DIN 934スチールI6I/I8I亜鉛めっき
六角ナット ユニクロ M5

商品番号 03175

EAN 4011231334402

価格はログイン後に表示されます
六角ナット

商品番号 03175

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 934亜鉛めっきスチールI6I/I8I、ブルーパッシベート処理(A2K)。荷重制限あり。
注意事項

強度クラス8.8の六角ボルトは、強度クラス8以上のナットと共に使用する必要があります。


廃止されたDIN 934標準に準拠する六角ナットで公称高さが低いものは、DIN EN ISO 898-2に準拠したテスト荷重をサポートできません。


強度クラス指定には、識別用に強度コードの前後に2つの垂直バーが追加されています。


DIN 934はISO 4032に置き換えられました。
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (D)

M5

高さ (m1)

4 mm

外部ドライブ (s1)

WS8

標準

DIN 934

材料

スチール

特性クラス

I6I

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報