商品番号 1971103032
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
二面幅
30x32mm
長さ (L)
460 mm
リング厚さ (a1)
18 mm
リング厚さ2 (a2)
リングの外径 (d1)
44 mm
リングの外径2 (d2)
47 mm
材料
スチール、高硬化
表面
亜鉛めっき
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
すり割り付き円頭ネジ
オープンダブルエンドボックスレンチセット
マルチラチェットコンビネーションレンチ
JIS B1180スチール7T、イエロー亜鉛めっき
ネジリベット タイプS
結束バンド(プラスチック製ラッチ付き)
フィリップス3コンポーネントドライバー
1/2"パワーソケットレンチインサート
六角レンチ六角ソケット
キリ