商品番号 1971102427
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
二面幅
24x27mm
長さ (L)
367 mm
リング厚さ (a1)
15 mm
リング厚さ2 (a2)
16,5 mm
リングの外径 (d1)
35,5 mm
リングの外径2 (d2)
39 mm
材料
スチール、高硬化
表面
亜鉛めっき
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
ASME B18.2.2スチールGR5亜鉛めっきUNF
松クリップ タイプ4
ASSY® 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド
ハンマードリルビットSDSプラスドライブアーバー Duo-S Vario
ダブルリングレンチ、深オフセット
空圧マルチカッター DMS 2
六角ソケット付き皿頭ネジ
すり割り付き皿頭ネジ
ISO 8752プレーンスチール
フラットブレードヒューズATOセット