商品番号 1971101921
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
二面幅
19mm
長さ (L)
309 mm
リング厚さ (a1)
12 mm
リング厚さ2 (a2)
13 mm
リングの外径 (d1)
28 mm
リングの外径2 (d2)
31 mm
材料
スチール、高硬化
表面
亜鉛めっき
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
フラットブレードヒューズATO
板金ナット タイプ1
結束バンド(プラスチック製ラッチ付き)
Super RTVシリコン接着剤およびシーリングコンパウンド
ワークショップトロリーCompact用固定キャスター
フラットコネクターコンタクトJunior Power Timer(JPT)2.8
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
スチール6T亜鉛めっき
特注パーツ
リムーバー