商品番号 1971101719
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
二面幅
17x19mm
長さ (L)
287 mm
リング厚さ (a1)
10,5 mm
リング厚さ2 (a2)
12 mm
リングの外径 (d1)
25,5 mm
リングの外径2 (d2)
28 mm
材料
スチール、高硬化
表面
亜鉛めっき
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
ねじ込み式工具 タイムサート®
JIS B1180スチール7T、亜鉛めっき
1/2インチ角度付きエクステンション
ダブルリングレンチ、深オフセット
DIN 7984ステンレススチールA2プレーン
トルクスビット
ワッシャークリップ、その他
ロックナット
インパクト工具 ピンパンチ
トリムクリップ