会社情報をご登録いただいた後、弊社の審査後に、オンラインストアのログイン情報をお届けします。 お買い物ができるまで数日お時間いただくことがございます。 また、一部のお客様は契約の問題でご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
法人のお客様のみご利用できます。
法人のお客様のみ
カード・請求書払いOK
15時までのご注文で当日出荷
6,000点以上の品揃え
アプリ
似ている商品
商品番号 1971101618
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
二面幅
16x18mm
長さ (L)
265 mm
リング厚さ (a1)
10,5 mm
リング厚さ2 (a2)
11,5 mm
リングの外径 (d1)
24 mm
リングの外径2 (d2)
27 mm
材料
スチール、高硬化
表面
亜鉛めっき
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
シーリングテープ、VKP® TRIO
木工サンドペーパーディスクKPC/KPE
エアコン漏れ止めプラス
車体シーリングプラグ
ホースバンド
フラットブレードヒューズマイクロ2
ポリッシュパッド
ウォーターポンププライヤーDIN ISO 8976
シールリング、銅、A型
スチール6T亜鉛めっき