商品番号 1971101315
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
二面幅
13x15mm
長さ (L)
236 mm
リング厚さ (a1)
8,5 mm
リング厚さ2 (a2)
10 mm
リングの外径 (d1)
19,5 mm
リングの外径2 (d2)
23 mm
材料
スチール、高硬化
表面
亜鉛めっき
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
DIN 580スチールC15E亜鉛めっき
シールリング、銅、A型
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
JIS B1180スチール7T、亜鉛めっき、細目スレッド
安全タップ、小型、完全絶縁
ドライバーセット、3コンポーネント
シールリング、アルミニウム、A型
バッテリー端子プロテクター
プラスチックトリムステープル、その他
手動ネジタップ、セカンドタップ HSS、DIN 352