商品番号 1971101214
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
二面幅
12x14mm
長さ (L)
226 mm
リング厚さ (a1)
7,5 mm
リング厚さ2 (a2)
9,5 mm
リングの外径 (d1)
18,5 mm
リングの外径2 (d2)
21 mm
材料
スチール、高硬化
表面
亜鉛めっき
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
平らな半丸頭ネジ
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
コンビネーションレンチ
フラットフォームパッド
フラットコネクターコンタクトJunior Timer(JT)2.8
インテリアトリムクリップ、その他
1/2"および1/4"ソケットレンチセット
ダブルリングレンチ Powerdriv®
ウィング補修ワッシャー
六角ナット