商品番号 1971101113
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
二面幅
11x13mm
長さ (L)
218 mm
リング厚さ (a1)
7 mm
リング厚さ2 (a2)
8,5 mm
リングの外径 (d1)
17,5 mm
リングの外径2 (d2)
19,5 mm
材料
スチール、高硬化
表面
亜鉛めっき
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
プラスチックじょうご
ウィング補修ワッシャー
プラスチックグロメット
熱収縮圧着リングコネクター
六角ボルトおよびナット用平ワッシャー
3/8"ソケットレンチインサート、ミリ
ガラス取り付けパッカー
六角ナット
コンビネーションプライヤーゼブラDIN ISO 5746
フラットブレードヒューズ MINIシルバー