ミリネジ山用、ブッシングと工具を含めて14ピース。
注意事項
破断強度
破断強度は、用途(エッジの部分など)および素材(スチールなど)によって異なります。そのため、ここで一般的な情報は示しません。研究所でのテストによれば、ほとんどの場合、タイムサート修復と元のネジ山は同等です。
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
アソートメント / セットのピースの数 | 14 PCS |
適合ネジ山 | M4 |
ネジ山修復シングルセット タイムサート®を含む:
1
x
ドリル タイムサート®
DRL-SPEC-HSS-M4X0,7
説明:
HSS
配信済み:
1
x
1
x
ネジ切りフライス タイムサート®
SCRTAP-HSS-M4X0,7
説明:
M4
HSS
配信済み:
1
x
1
x
シートカッター タイムサート®
タイムサート用シートカッター M4
説明:
M4
配信済み:
1
x
1
x
ねじ込み式工具 タイムサート®
SCRINTL-HSS-M4X0,7
説明:
M4 x 0.7
配信済み:
1
x
5
x
インサートナット タイムサート®
タイムサート替玉 M4X8.0 P0.7
説明:
M4 x 0.7; 8 mm
不良ネジ山の修復用
配信済み:
5
x