DIN 127、亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
注意事項
強度クラス5.8のネジにのみ適合より高い強度クラスの場合は、戻り止めエッジ付きワッシャーを使用する必要があります。
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
適合ネジ山 | M4 |
内径 (d1) | 4,1 mm |
外径 (d2) | 7,6 mm |
高さ (h1) | 1,8 mm |
厚さ (s1) | 0,9 mm |
材料 | スプリングスチール |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
形状 | B |
標準 | DIN 127 |