ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

大外径のワッシャー

DIN 9021スチール亜鉛めっき
平ワッシャー大 ユニクロ M4X12MM

商品番号 04164

EAN 4011231365116

価格はログイン後に表示されます
大外径のワッシャー

商品番号 04164

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 300 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 9021(大外径)、亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

適合ネジ山

M4

内径 (d1)

4,3 mm

外径 (d2)

12 mm

厚さ (h1)

1 mm

標準

DIN 9021

材料

スチール

表面

亜鉛めっき

ヴィッカース硬度、HV

140 HV

設計

外径大

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報