ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ISO 7089スチール200 HV亜鉛めっき

ISO 7089スチール200 HV亜鉛めっき
平ワッシャー ISO7089 200HV A (A2K) M12

商品番号 514912

価格はログイン後に表示されます

ISO 7089スチール200 HV亜鉛めっき

商品番号 514912

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 7089, galvanized steel 200HV, blue passivated (A2K)
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
適合ネジ山

M12

内径 (d1)

13 mm

外径 (d2)

24 mm

厚さ (h1)

2,5 mm

規格

ISO 7089

材料

スチール

ヴィッカース硬度、HV

200 HV

表面

トタン

ROHS互換

はい

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報