ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

プライヤーセット TOOLsystem

プライヤーアソートメント、4ピース
プライヤセット(4PCS)
ZEBRA

商品番号 0965900600
EAN 4052703253753
価格はログイン後に表示されます
プライヤーセット TOOLsystem

商品番号 0965900600

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

4ピース

内容:


  • サイドカッター160mm

  • コンビネーションプライヤー180mm

  • スナイプノーズプライヤー210mm

  • ウォーターポンププライヤー250mm
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
深さ

185 mm

335 mm

高さ

47 mm

大規模フォーム断面

2

アソートメント / セットのピースの数

4 PCS

プライヤーセット TOOLsystemを含む:
ヘビーデューティーサイドカッター、DIN ISO 5749
1 x
ヘビーデューティーサイドカッター、DIN ISO 5749

HDUTSDCTR-L160MM

ZEBRA
説明:
160 mm
For cutting piano wire, hard and soft wire
配信済み: 1 x
1 x
コンビネーションプライヤーゼブラDIN ISO 5746

ゼブラコンビプライヤー180MM

ZEBRA
説明: For gripping, holding and cutting hard and soft wires and cables
配信済み: 1 x
1 x
スナイプノーズプライヤーDIN ISO 5745

ゼブラ ロングプライヤー 200MM

ZEBRA
説明: 柔らかいワイヤーおよびケーブル、硬いワイヤーおよびケーブルのグリップ、保持、切断用
配信済み: 1 x
ウォーターポンププライヤー押しボタン調整2Cハンドル
1 x
ウォーターポンププライヤー押しボタン調整2Cハンドル

WTRPMPPLRS-250MM

ZEBRA
説明: Self-clamping water pump pliers with push button adjustment
配信済み: 1 x
空フォームインサート、プライヤー、
1 x
空フォームインサート、プライヤー、

FMINRT-(0965900600)

TOOLSYSTEM
説明: For tool assortment, empty
配信済み: 1 x

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。
その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
コンビネーションプライヤーゼブラDIN ISO 5746

ゼブラコンビプライヤー180MM

ZEBRA
For gripping, holding and cutting hard and soft wires and cables
スナイプノーズプライヤーDIN ISO 5745

ゼブラ ロングプライヤー 200MM

ZEBRA
柔らかいワイヤーおよびケーブル、硬いワイヤーおよびケーブルのグリップ、保持、切断用

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報