ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

六角ナット、セルフロック、ロープロファイル

DIN 985亜鉛めっきスチールI6I/I8I
ナイロンナット ユニクロ M4

商品番号 03684

EAN 4011231348379

価格はログイン後に表示されます
六角ナット、セルフロック、ロープロファイル

商品番号 03684

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 985、亜鉛めっきスチールI6I/I8I、ブルーパッシベート処理(A2K)
  • 耐荷重の小さいナット

  • 廃止されたDIN 985標準に準拠する六角ナットで公称高さが低いものは、DIN EN ISO 20898-2に準拠したテスト荷重をサポート不可

  • 強度クラス指定には、識別用に強度コードの前後に2つの垂直バーが追加されています。

  • DIN 985は、ISO 10511、10512、7040に置き換えられました

  • ボルトとナットがネジ止めされている場合、ネジスレッドの締め付けはプラスチックリングを使用して行われます。スレッドプロファイル間に生じるクランプ力によって、ジョイント部分に強い摩擦が生じるため、プリテンション力を維持するロッキングトルクが確保されます。

  • スレッド表面にダメージを与えません

  • 次の温度で使用できます。-70℃から最大120℃

  • 同じサイズのナットとボルトを使用した場合、強度クラスI8Iと比較するとI10Iは耐荷重が約40%増加します
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (D)

M4

高さ (m1)

5 mm

外部ドライブ (s1)

WS7

標準

DIN 985

材料

スチール

特性クラス

I6I

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

形状

低い

デバイス操作ロック原則

クランプパーツポリアミドリング

ロッキング機能

クランピングで緩みをロック

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報