ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ネジ山修復シングルセット タイムサート®

タイムサートネジ山修復シングルセット
タイムサートM16XP1.5用 ミニセット

商品番号 06611615

EAN 4011231545181

価格はログイン後に表示されます
ネジ山修復シングルセット タイムサート®

商品番号 06611615

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ミリネジ山用、ブッシングと工具を含めて14ピース。
注意事項

破断強度


破断強度は、用途(エッジの部分など)および素材(スチールなど)によって異なります。そのため、ここで一般的な情報は示しません。研究所でのテストによれば、ほとんどの場合、タイムサート修復と元のネジ山は同等です。
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
アソートメント / セットのピースの数

14 PCS

適合ネジ山

M16x1.5

ネジ山修復シングルセット タイムサート®を含む:
ドリル タイムサート<SUP>®</SUP>
1 x
ドリル タイムサート®

DRL-SPEC-HSS-M16X1,5

説明: HSS
配信済み: 1 x
ネジ切りフライス タイムサート<SUP>®</SUP>
1 x
ネジ切りフライス タイムサート®

SCRTAP-HSS-M16X1,5

説明:
M16x1.5
HSS
配信済み: 1 x
シートカッター タイムサート<SUP>®</SUP>
1 x
シートカッター タイムサート®

SEATCTR-M16X1,5

説明:
M16x1.5
配信済み: 1 x
ねじ込み式工具 タイムサート<SUP>®</SUP>
1 x
ねじ込み式工具 タイムサート®

SCRINTL-HSS-M16X1,5

説明:
M16 x 1.5
配信済み: 1 x
5 x
インサートナット タイムサート®

タイムサート替玉 M16X12.7 P1.5

説明:
M16 x 1.5; 12.7 mm
不良ネジ山の修復用
配信済み: 5 x
インサートナット タイムサート<SUP>®</SUP>
5 x
インサートナット タイムサート®

タイムサート替玉 M16X24.0 P1.5

説明:
M16 x 1.5; 24 mm
不良ネジ山の修復用
配信済み: 5 x