DIN 985、亜鉛めっきスチールI6I/I8I、ブルーパッシベート処理(A2K)
- 耐荷重の小さいナット
 - 廃止されたDIN 985標準に準拠する六角ナットで公称高さが低いものは、DIN EN ISO 20898-2に準拠したテスト荷重をサポート不可
 - 強度クラス指定には、識別用に強度コードの前後に2つの垂直バーが追加されています。
 - DIN 985は、ISO 10511、10512、7040に置き換えられました
 - ボルトとナットがネジ止めされている場合、ネジスレッドの締め付けはプラスチックリングを使用して行われます。スレッドプロファイル間に生じるクランプ力によって、ジョイント部分に強い摩擦が生じるため、プリテンション力を維持するロッキングトルクが確保されます。
 - スレッド表面にダメージを与えません
 - 次の温度で使用できます。-70℃から最大120℃
 - 同じサイズのナットとボルトを使用した場合、強度クラスI8Iと比較するとI10Iは耐荷重が約40%増加します
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
![]()  | |
ネジ山タイプx公称径xピッチ (D)  | M14 x 1.5  | 
高さ (m1)  | 14 mm  | 
外部ドライブ (s1)  | WS22  | 
標準  | DIN 985  | 
材料  | スチール  | 
特性クラス  | I8I  | 
表面  | 亜鉛めっき  | 
RoHS指令準拠  | はい  | 
デバイス操作ロック原則  | クランプパーツポリアミドリング  | 
ロッキング機能  | クランピングで緩みをロック  | 
ネジ山タイプx公称径  | M14  |