ミリネジ山用、ブッシングと工具を含めて14ピース。
注意事項
破断強度
破断強度は、用途(エッジの部分など)および素材(スチールなど)によって異なります。そのため、ここで一般的な情報は示しません。研究所でのテストによれば、ほとんどの場合、タイムサート修復と元のネジ山は同等です。
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
アソートメント / セットのピースの数 | 14 PCS |
適合ネジ山 | M14x1.5 |
ネジ山修復シングルセット タイムサート®を含む:
1
x
ドリル タイムサート®
タイムサート M14XP1.5 専用HSSドリル
説明:
HSS
配信済み:
1
x
1
x
シートカッター タイムサート®
SEATCTR-OILDRAINSCR-M14X1,5
説明:
M14x1.5
配信済み:
1
x
1
x
ネジ切りフライス タイムサート®
タイムサート用タップ M14XP1.5
説明:
M14x1.5
HSS
配信済み:
1
x
1
x
ねじ込み式工具 タイムサート®
タイムサート用インサーター M14XP1.5
説明:
M14 x 1.5
配信済み:
1
x
5
x
説明:
M14 x 1.5; 16 mm
不良ネジ山の修復用
配信済み:
5
x
5
x
説明:
M14 x 1.5; 26 mm
不良ネジ山の修復用
配信済み:
5
x
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
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。