平面または円錐状のシーリング台座用
- 強度の低い壁でも、信頼性の高い処理が可能
- 肉薄の素材にも使用可能
- 媒体不透
- 自己ロック式
- 工作物に対して正確な位置付け
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
ネジ山タイプx公称径xピッチ (My) | M14 x 1.25 |
長さ (L) | 7 mm |
設計 | フラットシール用 |
表面 | 銅めっき |
材料 | スチール |