ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

アッシープラストップヘッド60度A2 AW PT

アッシープラストップヘッド60度A2 AW PT
ASSY プラス A2 トップヘッド AW10 3X50/22
ASSYPLUS 3.0

商品番号 016610350

価格はログイン後に表示されます

アッシープラストップヘッド60度A2 AW PT

商品番号 016610350

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For elegant attachment of façade woods, glass strips or decorative skirting boards in outdoor areas exposed to the elements.
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

公称径 (d)

3 mm

長さ (l)

50 mm

ネジ山長さ(lg) (lg)

22 mm

ドリルチップ付きネジ山長さ(b) (b)

25,5 mm

ヘッドタイプ

トップヘッド60度

ヘッド詳細

リブ削り

ヘッド径 (dh)

5,25 mm

ヘッド高さ (k)

3,55 mm

内部ドライブ

AW10

ネジ山タイプ

WOTHR

ネジ山設計

半ネジ

設計

シャフト付き

ネジ山型

一条ネジ

コア径

2,05 mm

チップの形状

ドリルチップ

材料

ステンレススチールA2

表面

プレーン

最大ねじ込み角度

90 度

最小ねじ込み角度

0 度

適合次の材料での使用

ボード合板
木材
派生木材製品
硬材
LVL
軟材

使用分野

屋外領域
バルコニー
エレメント構造
ファサード
水廻り
木構造
木材パネル構造
木造構造
遊具
足場
テラス
フェンス

認定

ETA-11/0190

製品重量(品目単位)

1,900 g

ROHS互換

はい

商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報