不良ネジ山の修復用
強度の低い壁でも、安全に作業が可能
同期作動ネジのため、非常に肉薄です。
肉薄の素材にも使用可能
使用できるネジ山のターン数がわずかである場合でも、信頼性の高い修復ができます。
媒体不透
工作物に圧力を掛けることで、水や油などの液体、および圧縮ガスを通さない圧力シールがネジ山に形成されます。
自己ロック
ねじ込む際に、不完全なネジ山が自動的に形成されます。接着剤なしでもナットが外れることはありません。
工作物に対して正確な位置付け
ナットにはカラーが付いており、工作物に固定する他の手段を用意する必要はありません
注意事項
破断強度
破断強度は、用途(エッジの部分など)および素材によって異なります。そのため、ここで一般的な情報は示しません。WURTH研究所でのテストによれば、ほとんどの場合、タイムサートネジ山修復と元のネジ山は同等です。
スチールナット
素材:9SMn/Pb28K DIN1651/668
コーティング:亜鉛めっき、パッシベート処理済み。
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
| ネジ山タイプx公称径xピッチ (My) | M14 x 1.5 | 
| 長さ (L) | 12,8 mm | 
| 設計 | メートル細目ネジ | 
| 表面 | 亜鉛めっき | 
| 材料 | スチール |