ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

Uボルトクランプ Uボルトクランプ、汎用

Uボルトクランプ、汎用
マフラークランプ YZN Φ36MM(1-3/8)

商品番号 08834

価格はログイン後に表示されます

Uボルトクランプ Uボルトクランプ、汎用

商品番号 08834

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

強化支柱およびネジ山付きのシャックルとナットが付属する、亜鉛めっきされた板金パーツ。内容:


ネジ山付きシャックル、完全組み立て済み
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
  • 車両のサイレンサーシステム取付け用(ボルトオン)

  • 汎用(タイプの制限なし)

直径

36 mm

直径(インチ)

1 3/8 in

ネジ山タイプ

M

ネジ山径

8 mm

材料

スチール

表面

トタン

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報