ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

木製ハンドル付きマイナスドライバー

マイナスドライバー木製ハンドル
ゼブラ(-)ドライバー木柄 1.0X5.5
ZEBRA

商品番号 0613041055

価格はログイン後に表示されます

木製ハンドル付きマイナスドライバー

商品番号 0613041055

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

レンチアダプター付きの一体型ラウンドブレード
  • ブレード:光沢クロムメッキ、強化、耐衝撃

  • チップ:DIN 5264、ISO 2380、Black Point

  • ハンドル:ZEBRAドライバーハンドル、ブナ材、二重レザーキャップ付き
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
チップタイプ

スロット

ブレードの厚さ x ブレードの幅

1.0 x 5.5 mm

ブレードの長さ (A)

100 mm

ハンドル長さ / ハンドル幅

112 / 35 mm

長さ

212 mm

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報