クランプピース付き六角ナット、非メタルインサート、ハイプロファイル、細目スレッド
DIN 982亜鉛めっきスチール8、細目スレッド
ナイロンナット M12X1.25
商品番号 037112 125
EAN 4011231350709
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
DIN 982亜鉛めっきスチール8
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
標準 | DIN 982 |
材料 | スチール |
特性クラス | 8 |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
デバイス操作ロック原則 | クランプパーツポリアミドリング |
ロッキング機能 | クランピングで緩みをロック |
ネジ山タイプx公称径xピッチ (D) | M12 x 1.25 |
高さ (h1) | 14 mm |
外部ドライブ (s1) | WS19 |