ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

粘着ディスク、6内部ホール、硬質

粘着ディスク、6内部ホール、硬質(7506180423)
中間パッド 硬質 150Φ 6穴

商品番号 058660011

価格はログイン後に表示されます

粘着ディスク、6内部ホール、硬質

商品番号 058660011

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ドライサンドペーパー

耐用年数を最大にするガラス繊維製粘着ディスク



粘着ディスクには穴が付いており、対応するM8および5/16インチネジ、さらに留め金1個、スペーシングディスク2個が同梱されています。



射出成形金属ディスクにより、接続ネジの緩みを防止



支柱30~40A硬度を持つ硬質版(黒)は、非常に粗い研磨仕上げ(粒度約180まで)の媒体に適しています。

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

直径 (Ø)

150 mm

穴のパターン

内側6ホール

設計

硬質

接着システム

フックおよびループ

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報