ミリネジ山用、ブッシングと工具を含めて14ピース。
注意事項
破断強度
破断強度は、用途(エッジの部分など)および素材(スチールなど)によって異なります。そのため、ここで一般的な情報は示しません。研究所でのテストによれば、ほとんどの場合、タイムサート修復と元のネジ山は同等です。
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
アソートメント / セットのピースの数  | 14 PCS  | 
適合ネジ山  | M10  | 
					ネジ山修復シングルセット タイムサート®を含む:
				
			
						
							5
						x
					
					
				
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										M10 x 1.5; 14 mm		
									
								
								不良ネジ山の修復用		
							
						
				
					配信済み:
					
						5
					x
				
			
		
						
							5
						x
					
					
				
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										M10 x 1.5; 20 mm		
									
								
								不良ネジ山の修復用		
							
						
				
					配信済み:
					
						5
					x
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
	RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。