DIN 934亜鉛めっきスチールI8I、ブルーパッシベート処理(A2K)。荷重制限あり。
注意事項
強度クラス8.8の六角ボルトは、強度クラス8以上のナットと共に使用する必要があります。
廃止されたDIN 934標準に準拠する六角ナットで公称高さが低いものは、DIN EN ISO 898-6に準拠したテスト荷重をサポートできません。
強度クラス指定には、識別用に強度コードの前後に2つの垂直バーが追加されています。
DIN 934はISO 4032に置き換えられました
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
ネジ山タイプx公称径xピッチ (D) | M10 x 1.25 |
高さ (m1) | 8 mm |
外部ドライブ (s1) | WS17 |
標準 | DIN 934 |
材料 | スチール |
特性クラス | I8I |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
ネジ山タイプ | M |