ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

インサートナット タイムサート®

タイムサートインサートナット
タイムサート替玉 M10X20.0 P1.5

商品番号 0663101520

EAN 4011231547178

価格はログイン後に表示されます
インサートナット タイムサート®

商品番号 0663101520

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

不良ネジ山の修復用

強度の低い壁でも、安全に作業が可能


同期作動ネジのため、非常に肉薄です。



肉薄の素材にも使用可能


使用できるネジ山のターン数がわずかである場合でも、信頼性の高い修復ができます。



媒体不透


工作物に圧力を掛けることで、水や油などの液体、および圧縮ガスを通さない圧力シールがネジ山に形成されます。



自己ロック


ねじ込む際に、不完全なネジ山が自動的に形成されます。接着剤なしでもナットが外れることはありません。



工作物に対して正確な位置付け


ナットにはカラーが付いており、工作物に固定する他の手段を用意する必要はありません

注意事項

破断強度


破断強度は、用途(エッジの部分など)および素材によって異なります。そのため、ここで一般的な情報は示しません。WURTH研究所でのテストによれば、ほとんどの場合、タイムサートネジ山修復と元のネジ山は同等です。



スチールナット


素材:9SMn/Pb28K DIN1651/668


コーティング:亜鉛めっき、パッシベート処理済み。
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
ネジ山タイプx公称径xピッチ (My)

M10 x 1.5

長さ (L)

20 mm

設計

メートル規格ネジ

表面

亜鉛めっき

材料

スチール

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報