ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

割りピン

DIN 94亜鉛めっきスチール(3516120101)
割りピン ユニクロ 3.5X50

商品番号 047035 50

価格はログイン後に表示されます

割りピン

商品番号 047035 50

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 94、亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
  • ボルトまたは割りピン穴のあるスレッドピンと連動して菊型ナットを保護します(動力車のステアリングリンケージとトラッキングギアなど)

  • 割りピンボルトを保護します
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

公称径 (d1)

3,5 mm

長さ (l1)

50 mm

リングの縦外径 (b)

7,2 mm

リングの横外径 (c)

5,9 mm

副木の2つのピン間の長さ (a)

4 mm

材料

スチール

表面

トタン

DIN

94

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報