ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

コンビネーションスポンジ

コンビネーションスポンジ
コンビスポンジ

商品番号 0899700410

価格はログイン後に表示されます

コンビネーションスポンジ

商品番号 0899700410

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

このスポンジには、表と裏に異なる素材が使われており、フロントガラスのクリーニングに最適です

複合素材


  • 硬い黄色の面で粗い汚れを浮かせます

  • 茶色の面で細かい汚れを吸い取ります

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は一貫した高品質の製品をお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

 データシート(X)

適用領域

特に車窓に付着した虫の死がいなどの洗浄に最適です。

材料

ポリウレタンフォーム


ブラウン

長さx幅x高さ

140 x 90 x 60 mm

長さ

140 mm

90 mm

高さ

60 mm

形状

長方形

圧縮力偏差の条件

40%変形

最小圧縮力偏差

4 kPa

最大圧縮力偏差

7.5 kPa

最小縦引張強さ

70 kPa

最小横引張強さ

70 kPa

斜め方向の最小破断伸び

50 %

縦方向の最小破断伸び

50 %

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報