ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

工場用ヤスリ

工場用ヤスリ、タイプE(6016030904)
鉄工ヤスリ 半円 200MM 荒目

商品番号 071461 34

価格はログイン後に表示されます

工場用ヤスリ

商品番号 071461 34

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

半円、DIN 7261、タイプE

最適な形状のヤスリ刃(最適な刃角度、高さと間隔が均一な歯)


  • 作業面を滑らかに仕上げます。時間のかかる再加工の必要はありません。

  • チップを簡単に除去でき、対象物に傷が付くことを防ぎます。

  • 小さな力で優れた切削性能が得られます。高品質スチールと硬化処理により、長くお使いいただけます。

  • 円錐状の中子により、ヤスリがハンドルにしっかりと固定されます。
通知

---ヤスリ
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
ヤスリの刃の長さ (L)

200 mm

幅 (B)

20 mm

厚さ (S)

6,7 mm

切断

1

その他のアクセサリー:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ヤスリハンドル

ヤスリ用ハンドル 木製 130X7.0MMΦ