ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ピンなしプラスチックリベット タイプ1

ピンなしプラスチックリベット、タイプ1
DBクリップ カヌータイプ2

商品番号 050012323

価格はログイン後に表示されます

ピンなしプラスチックリベット タイプ1

商品番号 050012323

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

大型ヘッド、目盛り付き脚あり

コストと時間を節約


押し込んで素早く簡単なに取り付け



コンポーネントにしっかりと固定

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
適用領域
  • 板金、カードボード、トリム、またはその他の平らなコンポーネントの接続

  • 小さいドリル穴、小さい荷重

最小 / 最大ドリル穴径

5.5-5.7 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

8-8.3 mm

ヘッド径

12 mm

ヘッド高さ

2,2 mm

長さ

14,8 mm

材料

ポリアミド- PA 6

ナチュラル

互換準拠

A0009871015

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報