ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

半田ケーブルラグ

半田ケーブルラグDIN 46211
配線丸端子 スズメッキ M10 16SQ

商品番号 05579221

EAN 4011231463782

価格はログイン後に表示されます
半田ケーブルラグ

商品番号 05579221

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 46211
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
最小 / 最大ワイヤー断面

6.0-16.0 mm²

フランジ穴

M10

最小 / 最大グロメット

10.0-4.3 mm

材料厚

1,20 mm

長さx幅

35.5 x 19.0 mm

材料

真ちゅう

表面

スズめっき

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
自己点火ガス半田付けユニットWGLG 100

ガス式半田ごて WGLG

A handy all-rounder: can be used as a soldering iron or a hot-air gun