熱収縮圧着リングコネクター
熱収縮丸型端子 青 M10 (1.5-2.5SQ)
商品番号 0555511210
EAN 4046777535402
登録して6,000点を超える商品にアクセス
半透明熱収縮チューブ
接続を簡単に目視チェック
収縮を40%高速化
時間短縮
100℃の低収縮温度
コネクターとケーブル絶縁の破損リスクを低減
熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。
RoHS準拠
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
防塵および防湿性接続。ガソリン、バッテリー液、ディーゼル、エンジンオイル、凍結防止剤、ブレーキフルード、5%食塩水、イソプロピルアルコールに対する優れた、または非常に優れた耐性。
最小 / 最大ワイヤー断面 | 1.5-2.5 mm² |
色 | 青 |
フランジ穴 | M10 |
誘電強度 | 30 kV/mm |
IP保護クラス | IP 67 |
最小 / 最大温度条件 | -55 まで 125 °C |
最小収縮温度 | 300 °C |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。