ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

六角亜鉛めっきスチールスペーサースリーブ

六角亜鉛めっきスチールスペーサースリーブ(*8001051701)
スペーサー ユニクロ 六角 M 8X20

商品番号 09748 20

価格はログイン後に表示されます

六角亜鉛めっきスチールスペーサースリーブ

商品番号 09748 20

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径

M8

長さ (l)

20 mm

二面幅 (s)

11mm

材料

スチール

表面

トタン

ネジ締め特性クラス

4

対角距離 (e)

12,16 mm

公称径

8 mm

商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報