亜鉛めっきスチール8、ブルーパッシベート処理(A2K)
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
|  | |
| ネジ山タイプx公称径 (D) | M6 | 
| 高さ (h1) | 6 mm | 
| フランジ径 (dc) | 14,2 mm | 
| 外部ドライブ (s1) | WS10 | 
| 標準 | DIN 6923に類似 | 
| 材料 | スチール | 
| 特性クラス | 8 | 
| 表面 | 亜鉛めっき | 
| RoHS指令準拠 | はい | 
| デバイス操作ロック原則 | ギザ付き | 
| ロッキング機能 | デバイスの緩み防止、ロッキング | 
| ピッチ | 1 mm |