37ピースセットには、最も一般的なビットとさまざまなサイズのアダプターおよびソケットレンチインサートが付属しています
人間工学に基づいた最適な作業を可能にする2Cピストルグリップ
ハンドルの角度が調整可能なため、ストレートのアングルで標準ドライバー、60°のアングルでピストルグリップとして使用できます。
LED技術
施工箇所に常に十分な明るさを確保します。ねじ接続部を直接ライトが照らします。
高性能ラチェットドライバー
- グリップ調整不要で、あらゆる組み立て状況で迅速かつ効率的に操作できます
- 45歯、最大トルク40Nm
さまざまなアダプター、ビットホルダー、ソケットレンチインサートに対応します
あらゆる用途に適したショート/ロングバージョンと伸縮式マグネットが付属しています
ピストルラチェットドライバーセットを含む:
1
x
ピストルグリップ、ハンドル差し替えドライバー
SCRDRIV-MULTIBIT-PISTOL-RTCH-LED-EMPTY
説明:
Screwdriver with magazine, 2C pistol handle, LED light and ratchet function
配信済み:
1
x
1
x
エクステンション1/4インチ
EXT-1/4IN-L70MM
説明:
70 mm
配信済み:
1
x
1
x
エクステンション1/4インチ
EXT-1/4IN-L150MM
説明:
150 mm
配信済み:
1
x
1
x
磁気ビットホルダー
エクステンションバー
配信済み:
1
x
1
x
ビットホルダーC 6.3(1/4)フレキシブル
HOLD-BIT-QCCHUK-FLEX-L175MM
配信済み:
1
x
1
x
伸縮式マグネット、長さ150~530mm
TELEMAGN-(L150-530MM)
説明:
Magnetic retention force 600 g
配信済み:
1
x
1
x
説明:
長さ: 25 mm; 0.8 x 5.5 mm
C 6.3(1/4")
配信済み:
1
x
1
x
すり割り付きビット
BIT-SL-1,2X8-1/4IN-L25MM
説明:
長さ: 25 mm; 1.2 x 8.0 mm
C 6.3(1/4")
配信済み:
1
x
1
x
フィリップスビット
BIT-PH1-YELLOW-1/4IN-L25MM
説明:
PH1; 長さ: 25 mm
フィリップスC 6.3(1/4")
配信済み:
1
x
1
x
フィリップスビット
1/4ビット (+)3 赤
説明:
PH3; 長さ: 25 mm
フィリップスC 6.3(1/4")
配信済み:
1
x
1
x
フィリップスビット
BIT-PZ1-BLUE-1/4IN-L25MM
説明:
PZ1; 長さ: 25 mm
PZ C 6.3(1/4")
配信済み:
1
x
1
x
フィリップスビット
BIT-PZ2-BLACK-1/4IN-L25MM
説明:
PZ2; 長さ: 25 mm
PZ C 6.3(1/4")
配信済み:
1
x
1
x
六角ソケットビット
1/4ビット ヘックス 3MM
説明:
3mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み:
1
x
1
x
六角ソケットビット
BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM
説明:
6mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み:
1
x
1
x
説明:
4mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み:
1
x
1
x
説明:
5mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み:
1
x
1
x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ
POWERDRVソケット 1/4 ショート 6MM
説明:
6mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み:
1
x
1
x
説明:
7mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み:
1
x
1
x
説明:
8mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み:
1
x
1
x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ
POWERDRVソケット 1/4 ショート 9MM
説明:
9mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み:
1
x
1
x
説明:
10 mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み:
1
x
1
x
説明:
11mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み:
1
x
1
x
説明:
12mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み:
1
x
1
x
説明:
13mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み:
1
x
1
x
説明:
14mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み:
1
x
1
x
説明:
5.5mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み:
1
x
1
x
金属製ボックスサイズ5
METBOX-280X165X45-SZ5
説明:
Empty
配信済み:
1
x
1
x
フォームインサートピストルグリップ、ハンドル差し替えラチェットドライバーアソートメント
FMINRT-061364037
説明:
For pistol grip ratchet magazine screwdriver assortment
配信済み:
1
x