プラスチック角度コネクター
角度コネクター、プラスチック
タッチコネクター L字 樹脂 8MMΦ
商品番号 088503 08
EAN 4011231816731
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
空圧コントロールライン用プラグコネクター
- 動作温度:-20℃~80℃
- 最大許容動作圧20bar
注意事項
パイプは、特定の長さを超えるとスチール、銅、プラスチックのどれで製造されていても、「振動」します。このため、すべてのパイプはパイプクランプを使用して、可能であればゴムで覆い、本体またはフレームに収納する必要があります。長さは1mにして、1.20mを超えないようにする必要があります。
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
さまざまな素材品質のプラスチックホースに適しています。ブレーキシステム用ではなく、2次消費のみに適しています。
使用方法
取り付け:
Oリングのわずかな抵抗に打ち勝って、ポリアミドパイプをクイックフィットプラグに差し込み、止まるところまでパイプを押し込みます
取り外し:
クランプリングをコネクションに押し付け、パイプを引き抜きます
![]() | |
パイプの外径 (T) | 8 mm |
長さ (L) | 29,5 mm |
ハウジングの材質 | プラスチック |
ガスケットの材質 | ニトリル |
最小 / 最大温度条件 | -20 まで 80 °C |
最大動作圧力 | 20 bar |