プラスチック角度コネクター
タッチコネクター L字 樹脂 6MMΦ
商品番号 088503 06
EAN 4011231816717
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
空圧コントロールライン用プラグコネクター
- 動作温度:-20℃~80℃
- 最大許容動作圧20bar
注意事項
パイプは、特定の長さを超えるとスチール、銅、プラスチックのどれで製造されていても、「振動」します。このため、すべてのパイプはパイプクランプを使用して、可能であればゴムで覆い、本体またはフレームに収納する必要があります。長さは1mにして、1.20mを超えないようにする必要があります。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
さまざまな素材品質のプラスチックホースに適しています。ブレーキシステム用ではなく、2次消費のみに適しています。
使用方法
取り付け:
Oリングのわずかな抵抗に打ち勝って、ポリアミドパイプをクイックフィットプラグに差し込み、止まるところまでパイプを押し込みます
取り外し:
クランプリングをコネクションに押し付け、パイプを引き抜きます
![]() | |
パイプの外径 (T) | 6 mm |
長さ (L) | 22,5 mm |
ハウジングの材質 | プラスチック |
ガスケットの材質 | ニトリル |
最小 / 最大温度条件 | -20 まで 80 °C |
最大動作圧力 | 20 bar |