ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

法人のお客様のみ

24時間注文可能

15時までのご注文で当日出荷

10,000点以上の品揃え

アプリ

角度付きブレードレセプタクル用プラグハウジング

90°プッシュコネクター用絶縁グロメット
配線コネクターL字カバー 透明 6.3MM

商品番号 05589914
EAN 4011231471169

価格はログイン後に表示されます
角度付きブレードレセプタクル用プラグハウジング

商品番号 05589914

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

コンタクトゲージ

6.3

ケーブルグランド高さ

0.8 mm

透明

材料

PA 6.6 - ポリアミド

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報