ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

フラットブレードヒューズ用ヒューズホルダー

フラットブレードヒューズホルダー
フラットブレードヒューズホルダー JUNC-MINI-MAX10A

商品番号 0555970001

EAN 4049557185620

価格はログイン後に表示されます
フラットブレードヒューズ用ヒューズホルダー

商品番号 0555970001

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 5 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

予備機器接続用

予備機器接続用の追加ヒューズを、既存のヒューズソケットに収容するための拡張装置



両方のヒューズ(既存の回路と新しい回路)を横に並べて配置



プッシュイン – すべて設定


  • 既存の配線にダメージなし

  • 組み立て高さが低い

ほぼすべてのヒューズボックスに適合


  • 最適な保護

接続された機器を予備ヒューズで保護
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
最大電流

10 A

最小 / 最大ワイヤー断面

1.5-2.5 mm²

取り付け高さ

17 mm

ケーブル断面

1,5 mm²

ケーブル長さ

130 mm

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
フラットブレードヒューズ MINIシルバー

MINI板ヒューズ 2A 灰

熱をよく反射するシルバーコートバージョン
x 25 個
フラットブレードヒューズ MINIシルバー

MINI板ヒューズ 3A 紫

熱をよく反射するシルバーコートバージョン
x 25 個
フラットブレードヒューズ MINIシルバー

MINI板ヒューズ 4A ピンク

熱をよく反射するシルバーコートバージョン
x 25 個
フラットブレードヒューズ MINIシルバー

MINI板ヒューズ 5A ベージュ

熱をよく反射するシルバーコートバージョン
x 25 個
フラットブレードヒューズ MINIシルバー

MINI板ヒューズ 7.5A 茶

熱をよく反射するシルバーコートバージョン
x 25 個
フラットブレードヒューズ MINIシルバー

MINI板ヒューズ-10A-赤

熱をよく反射するシルバーコートバージョン
x 25 個