ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

六角ソケット付き平らな半丸頭ネジ

ISO 7380-1ステンレススチール、A2、プレーン
スクリューISO7380/1 A2/070 IH5 M8X30

商品番号 009801830

EAN 4024835187787

価格はログイン後に表示されます
六角ソケット付き平らな半丸頭ネジ

商品番号 009801830

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 7380-1、ステンレススチール、A2、六角ソケット
注意事項ネジはその頭の形状により、この標準に従った制限荷重があり、サイズによってはDIN EN ISO 3506-1の引張またはねじり強度の要件を満たさないものもあります。ネジの指定の強度クラスの前に「0」が追加されている場合(「A2–070」など)、それに相当します。
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M8

長さ (l1)

30 mm

ヘッド径 (dk)

14 mm

ヘッド高さ (k1)

4,4 mm

標準

ISO 7380-1

材料

ステンレススチールA2

特性クラス

070

表面

プレーン

ヘッドタイプ

ボタンヘッド

ドライブタイプ

六角ソケット

内部ドライブ

HS5

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

製品クラス

A

RoHS指令準拠

はい

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
DIN 6923ステンレススチールA2プレーン

フランジ付きナットステンレスA2-WS13-M8

With locking teeth
x 250 個
中強度ネジロック

DOSネジロック 中強度50G

取り外し可能なネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱い可能なディスペンシングシステム
x 1 個
ISO 7093-1ステンレススチールA2 200 HVプレーン

WSH-ISO7093/1-A2-200HV-8

Hardness class 200 HV
x 100 個