ISO 7380-1、ステンレススチール、A2、六角ソケット
注意事項ネジはその頭の形状により、この標準に従った制限荷重があり、サイズによってはDIN EN ISO 3506-1の引張またはねじり強度の要件を満たさないものもあります。ネジの指定の強度クラスの前に「0」が追加されている場合(「A2–070」など)、それに相当します。
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
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M8 |
長さ (l1) | 16 mm |
ヘッド径 (dk) | 14 mm |
ヘッド高さ (k1) | 4,4 mm |
標準 | ISO 7380-1 |
材料 | ステンレススチールA2 |
特性クラス | 070 |
表面 | プレーン |
ヘッドタイプ | ボタンヘッド |
ドライブタイプ | 六角ソケット |
内部ドライブ | HS5 |
ネジ山タイプ | M |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
製品クラス | A |
RoHS指令準拠 | はい |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。