ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

六角ソケット付き平らな半丸頭ネジ

ISO 7380-1ステンレススチール、A2、プレーン
スクリューISO7380/1 A2/070 IH4 M6X25

商品番号 009801625

EAN 4024835187602

価格はログイン後に表示されます
六角ソケット付き平らな半丸頭ネジ

商品番号 009801625

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 7380-1、ステンレススチール、A2、六角ソケット
注意事項ネジはその頭の形状により、この標準に従った制限荷重があり、サイズによってはDIN EN ISO 3506-1の引張またはねじり強度の要件を満たさないものもあります。ネジの指定の強度クラスの前に「0」が追加されている場合(「A2–070」など)、それに相当します。
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M6

長さ (l1)

25 mm

ヘッド径 (dk)

10,5 mm

ヘッド高さ (k1)

3,3 mm

標準

ISO 7380-1

材料

ステンレススチールA2

特性クラス

070

表面

プレーン

ヘッドタイプ

ボタンヘッド

ドライブタイプ

六角ソケット

内部ドライブ

HS4

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

製品クラス

A

RoHS指令準拠

はい

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
DIN 6923ステンレススチールA2プレーン

SUSフランジナットS付 DIN6923 WS10 M6

With locking teeth
x 250 個