ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

六角ソケット付き円頭ネジ

ISO 4762/DIN 912スチール12.9プレーン
キャップボルト ISO4762 12.9 生地 M10X95

商品番号 008310 95
EAN 4045727080184

価格はログイン後に表示されます
六角ソケット付き円頭ネジ

商品番号 008310 95

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M10

長さ (l1)

95 mm

ヘッド径 (dk)

16 mm

ヘッド高さ (k1)

10 mm

標準

ISO 4762

材料

スチール

特性クラス

12.9

表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

ソケットヘッド

ドライブタイプ

六角ソケット

内部ドライブ (s1)

HS8

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山長さ(メートルネジ) (l2)

32 mm

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報