ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

ISO 4017ステンレススチール、A2、プレーン
六角ボルト ISO4017 A2/70 M12X30

商品番号 009691230

EAN 4038898479420

価格はログイン後に表示されます
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

商品番号 009691230

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 4017、ステンレススチール、A2、プレーン
注意事項

廃止されたDIN 933に代わって、ISO 4017が使用されます。
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
M12

長さ (l1)

30 mm

ヘッド高さ (k1)

7,5 mm

外部ドライブ (s1)

WS18

標準

ISO 4017

材料

ステンレススチールA2

特性クラス

70

表面

プレーン

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

製品クラス

A

RoHS指令準拠

はい

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
中強度ネジロック

DOSネジロック 中強度50G

取り外し可能なネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱い可能なディスペンシングシステム
x 1 個
ISO 7093-1ステンレススチールA2 200 HVプレーン

WSH-ISO7093-1-A2-200HV-12

Hardness class 200 HV
x 50 個