ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

六角ボルト、全ネジ、セット

六角ボルトセットISO4017-8.8-(A2K)-685PCS

商品番号 5964005700

EAN 4046777480023

価格はログイン後に表示されます
六角ボルト、全ネジ、セット

商品番号 5964005700

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

685ピース(システムケース4.4.1入り)。ISO 4017/DIN 933、亜鉛めっき8.8スチール、青色不動態化(A2K)

685ピースのセット


  • 六角ボルト100個M6 x 12/16/20

  • 六角ボルト80個M6 x 25

  • 六角ボルト80個M8 x 16

  • 六角ボルト50個M8 x 20/25

  • 六角ボルト40個M8 x 30

  • 六角ボルト25個M10 x 20/25

  • 六角ボルト20個M10 x 30

  • 六角ボルト15個M10 x 40
商品情報

 データシート(X)

標準

ISO 4017

材料

スチール

特性クラス

8.8

表面

亜鉛めっき

ネジ山タイプ

M

アソートメント / セットのピースの数

685 PCS

RoHS指令準拠

はい

製品重量(品目単位)

8265,000 g

六角ボルト、全ネジ、セットを含む:
100 x
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

六角ボルト 8.8 ISO 4017 三価 6X12MM

説明:
M6 x 12 mm
ISO 4017、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計): 100 x
100 x
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

六角ボルト 8.8 ISO 4017 三価W 6X16MM

説明:
M6 x 16 mm
ISO 4017、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計): 100 x
100 x
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

六角ボルト 8.8 ISO 4017 三価W 6X20MM

説明:
M6 x 20 mm
ISO 4017、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計): 100 x
80 x
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

六角ボルト 8.8 ISO 4017 三価W 6X25MM

説明:
M6 x 25 mm
ISO 4017、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計): 80 x
80 x
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

六角ボルト 8.8 ISO 4017 三価W 8X16MM

説明:
M8 x 16 mm
ISO 4017、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計): 80 x
50 x
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

六角ボルト 8.8 ISO 4017 三価W 8X20MM

説明:
M8 x 20 mm
ISO 4017、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計): 50 x
50 x
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

六角ボルト 8.8 ISO 4017 三価W 8X25MM

説明:
M8 x 25 mm
ISO 4017、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計): 50 x
40 x
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

六角ボルト 8.8 ISO 4017 三価W 8X30MM

説明:
M8 x 30 mm
ISO 4017、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計): 40 x
25 x
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

六角ボルト-ISO4017-8.8-WS16-(A2K)-M10X20

説明:
M10 x 20 mm
ISO 4017、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計): 25 x
25 x
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

六角ボルト ISO4017 8.8 WS16 (A2K) M10X25

説明:
M10 x 25 mm
ISO 4017、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計): 25 x
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
20 x
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

六角ボルト ISO4017 8.8 WS16 (A2K) M10X30

説明:
M10 x 30 mm
ISO 4017、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計): 20 x
15 x
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

六角ボルト ISO4017 8.8 WS16 (A2K) M10X40

説明:
M10 x 40 mm
ISO 4017、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計): 15 x